Oktató szerszámkészlet, 43 darabos, ipari szerelők részére összecsukható ládával 43

Cikkszám: 680264 43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 680264 43
EAN / GTIN 2050002003569

Leírás

Tartalom:

Mágneses tartó: 3 db 085915 sz. 20 méret
GARANT tolómérő: 1 db 410100 sz. 150 méret
Talpas derékszög: 1 db 452600 sz. 100×70 méret
Precíziós rugós hegyeskörző: 1 db 457000 sz. 150 méret
Rajztű, egyenes: 1 db 458500 sz.
Acél mérőléc: 1 db 461805 sz. 300 méret
GARANT mérőszalag: 1 db 462210 sz. 2 méret
DICK lapos reszelő, 1-es vágat: 1-1 db 510100 sz. 150; 250 méret
DICK lapos reszelő, 3-as vágat: 1-1 db 510300 sz. 150; 250 méret
DICK háromélű reszelő, 1-es vágat: 1 db 511100 sz. 250 méret
DICK háromélű reszelő, 3-as vágat: 1 db 511300 sz. 200 méret
DICK négyélű reszelő, 1-es vágat: 1 db 512100 sz. 250 méret
DICK négyélű reszelő, 3-as vágat: 1 db 512300 sz. 150 méret
DICK kerek reszelő, 1-es vágat: 1 db 514100 sz. 250 méret
DICK kerek reszelő, 3-as vágat: 1 db 514300 sz. 200 méret
Keményfa reszelőnyelek: 2 db 519400 sz. 100 méret, 5 db 120 méret és 3 db 140 méret
Reszelőkefe: 1 db 576000 sz. 115×40 méret
GARANT lapos csavarhúzó: 1 db 660032 sz. 5,5 méret
PB Swiss Tools laposvéső: 1 db 740900 sz. 150 méret
PB Swiss Tools lyukasztó: 1-1 db 745300 sz. 3; 6 méret
PB Swiss Tools pontozó: 1 db 748900 sz. 120 méret
GARANT lakatos kalapács: 1 db 750110 sz. 500 méret
RENNSTEIG háromélű homorú hántoló: 1 db 836010 sz. 200 méret
RENNSTEIG lapos hántoló: 1 db 837020 sz. 250 méret
GARANT Satupofák (pár): 1 db 967711 sz. 125 méret
Kézi padkefe: 1 db 087553 sz. 280 méret
uvex® komfort védőszemüveg, víztiszta: 1 db 096504 sz. CLEAR méret
Hallásvédelem: 1 db 097795 sz. STEEL méret
Bőr munkáskesztyűk (pár): 1 db 094055 sz. 10 méret
Összecsukható láda: 1 db 693450 sz. 42 méret

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban