Keményfa reszelőnyél, Teljes hossz: 120mm

Cikkszám: 519400 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 486 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 395

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 120 mm
Szabvány DIN 395
Alkalmas reszelőhosszhoz (lapos-, háromélű, félkerek reszelő) 150 mm - 200 mm
Reszelőhosszhoz (négyélű-, kerek reszelő) 250 mm
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 519400 120
EAN / GTIN 2050001029546
Gyártó száma 05004048001

Leírás

Kivitel:

Keményfából, a PEFC által tanúsított faállományból, kézre álló alakkal. Szorítógyűrű varrat nélküli acélcsőből, mélyen a nyélbe préselve; így a nyél a reszelő beütésekor nem repedhet szét. A szorító nem oldható le a nyélről.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz