Védőszemüveg

Cikkszám: 096804 CLEAR
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
Lencse színezése Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • UV védelem: Standard
  • Keret tulajdonságai: Kengyelhossz állítható; Kengyeldőlés állítható
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Keret jelölése CE HO EN 166 F
Lencse jelölése 2C-1,2 HO 1 F
UV védelem Standard
Keret tulajdonságai Kengyelhossz állítható; Kengyeldőlés állítható
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 096804 CLEAR
Másolás
EAN / GTIN 4062406261924
Másolás
Gyártó száma 096804 CLEAR
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Sportos megjelenésű védőszemüveg beállítható hosszúságú és szögű szárakkal. Teljesen fémmentes.
A védőszemüveg bevonata kisebb karcolásoknak ellenáll, azonban nem éri el az EN166 (K jelölés) szerinti teljes karcállóságot.

Szabvány:

EN 166
EN 170

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a szemet akár 45 m/s alacsony energiájú részecskék ütése ellen.
  • Szobahőmérsékleten használható.
  • Extrém hőmérséklet mellett nagy sebességgel repülő részecskék ellen szükséges védelem esetén arra kell figyelni, hogy a védőszemüveg közvetlenül jelölve legyen T betűvel az ütközési intenzitás betűi, vagyis az FT, BT vagy AT után.
  • Ha az ütközési intenzitás betű után nem T betű következik, a védőszemüveget csak szobahőmérsékleten használja nagy sebességű részecskék ellen.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Nem véd a veszélyes intenzitású infravörös és UV sugarak, kémiai, termikus és elektromos veszélyek ellen.
  • Ne hordja másik szemüvegen.
  • Egyik alkatrész sem cserélhető vagy helyettesíthető egymással.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz