{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 875 | |
Szárhossz | 100×70 mm | |
Pontosság | 2 | |
Derékszögűség | 0,03 mm | |
Szárkeresztmetszet | 20×5 mm | |
Termék fajtája | Talpas derékszög |
Cikkszám | 452600 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197205773 | |
Gyártó száma | 452600 100X70 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Talpas derékszög pontosság 2, Szárhossz: 100X70mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 680 darabszám azonnal szállítható
16,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
221 darabszám azonnal szállítható
81,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
967 darabszám azonnal szállítható
24,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Minden alkatrész | edzett | edzett | |
Pontosság | 2 | 0 | 1 |
Szabvány | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Derékszögűség | 0,03 mm | 0,007 mm | 0,015 mm |
Szárkeresztmetszet | 20×5 mm | 20×5 mm | 20×5 mm |
Szárhossz | 100×70 mm | 100×70 mm | 100×70 mm |
Termék fajtája | Talpas derékszög | Talpas derékszög | Talpas derékszög |