Talpas derékszög pontosság 2 400X200 mm

Cikkszám: 452600 400X200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 45,70 € /(db)
  • 42,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
465 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárhossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 875

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 875
Szárhossz 400×200 mm
Pontosság 2
Derékszögűség 0,06 mm
Szárkeresztmetszet 35×7 mm
Termék fajtája Talpas derékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 452600 400X200
EAN / GTIN 4045197205827
Gyártó száma 452600 400X200

Leírás

Kivitel:

Az élek és a lapos oldalak is köszörültek. Köszörült vizsgálófelületek.

Felhasználás:

Pontos munkákhoz általános műhelyhasználatra.

Pontosság:

DIN 875 / 2 − Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,030 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz