Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 furattal TX15

Cikkszám: 675350 TX15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,23 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    2,69 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
223 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 867/1 Z TORX® BO
Torx® profil TX15
Teljes hossz 25 mm
Profil Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675350 TX15
EAN / GTIN 4013288192042
Gyártó száma 05066505001

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
Standard kivitel, szívósan kemény.
Furattal a meghajtó csúcsban biztosítócsavarok számára.

Felhasználás:

Torx®-profilos csavarokhoz

Szabvány:

DIN ISO 1173.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz