Van alternatíva erre a termékre

Bit készlet működtető szerszámmal 32 darabos S

Cikkszám: 676100 S
Kedvezmény
102,51 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése KK 71 Security
Profil Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz; Torq csavarhúzó készlet; Tri-Wing csavarhúzó; 4-szög rátűzőkulcs; 6-szög csavarhúzó furattal; Befogó betét
Tartalom (db) 32
Működtető szerszám Csavarhúzó markolat
markolatba süllyeszthető teleszkópos penge nem
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676100 S
EAN / GTIN 4013288038661
Gyártó száma 05057111001

Leírás

Kivitel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból kézi és gépi működtetéshez. Kraftform csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Felhasználás:

Speciális profilok biztonsági csavarkötésekhez.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz csappal: 1-1 db 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 675350 sz. 1-1 db TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső négyszöghöz: 1-1 db 0; 1; 2; 3 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, TRI-WING®-hez: 675370 sz. 1-1 db 1; 2; 3 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, TORQ-SET®-hez: 675360 sz. 1-1 db 6; 8; 10; 1/4 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, szorítóhoz: 675395 sz. 1-1 db 4; 6; 8; 10 méret
Csavarhúzó markolat: 1 db 676410 sz. „Rapidaptor” C/E 6,3 gyorsváltó befogóval
„Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db 675020 sz. 6,3K méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz