Bit készlet működtető szerszámmal 32 darabos M

Cikkszám: 676100 M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
426 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése KK 70 Allround
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz; 6-szög rátűzőkulcs
Tartalom (db) 32
Működtető szerszám Csavarhúzó markolat
markolatba süllyeszthető teleszkópos penge nem
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676100 M
EAN / GTIN 4013288157027
Gyártó száma 05057110001

Leírás

Kivitel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból kézi és gépi működtetéshez. Kraftform csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Felhasználás:

Szokásos szabvány profilok normál csavarkötésekhez.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675200 sz. 3-3 db 1/25; 2/25; 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675220 sz. 3-3 db 1/25; 2/25; 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 675240 sz. 1-1 db 4; 5; 6 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 675350 sz. 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5 méret
Csavarhúzó markolat: 1 db 676410 sz. „Rapidaptor” C/E 6,3 gyorsváltó befogóval
„Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db 675020 sz. 6,3K méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek