„Tool-Check PLUS” bit készlet működtető szerszámmal és dugókulcs fejekkel 39 darabos

Cikkszám: 676171
Kedvezmény
116,28 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 974 darabszám azonnal szállítható
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
Gyártó jelölése Tool-Check PLUS
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Lapos csavarhúzó; 6-szög rátűzőkulcs; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz; 6-szög dugókulcs
Működtető szerszám Bit racsni 1/4 col; Csavarhúzó tartó
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676171
EAN / GTIN 4013288191601
Gyártó száma 644705 36

Leírás

Kivitel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból kézi és gépi működtetéshez. Kraftform csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675200 sz. 2 db 1/25 méret; 3 db 2/25 méret; 1 db 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675380 sz. 1 db 1/25; 3 db 2/25; 1 db 3/25
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 1-1 db 675240 sz. 3; 4; 5; 6; 8 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 1-1 db 675350 sz. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1 db 1,0×5,5 méret
Dugókulcs fej 1/4 col, külső hatszöghöz: 1-1 db 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 méret
Adapter: 1 db 1/4 col belső négyszög − 1/4 col belső bit befogó
1 „Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db 675020 sz. 6,3K méret
Csavarhúzó nyél: 1 db
Bit racsni 1/4 col: 1 db 676645 sz.