Lapos PrecisionBit, 1/4 col C 6,3 5,5 mm

Cikkszám: 675300 5,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,24 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    2,70 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
452 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése PrecisionBits
    Vágóél szélesség 5,5 mm
    Élvastagság 0,8 mm
    Teljes hossz 25 mm
    Profil Lapos csavarhúzó
    Bit hatszög szár C 6,3
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 675300 5,5
    EAN / GTIN 7610733211586
    Gyártó száma C6.135/3

    Leírás

    Kivitel:

    Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
    Kiemelkedő rugalmasság és szívósság nagy keménység mellett a hosszú élettartam érdekében. Nagy precizitású dolgozó csúcsok a csavarban való pontos elhelyezkedés és „Anti-Cam-Out“ érdekében. A Nanobevonat egyidejűleg jelent színjelölést és attraktív korrózió elleni védelmet.

    Felhasználás:

    Hornyos fejű csavarokhoz DIN 3127 ill. DIN ISO 2351-1.

    Szabvány:

    DIN ISO 1173.

    Alapanyag:

    Nagy szilárdságú speciális acél maximális keménységgel különleges szívósság mellett.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz