Bit táras nyél „Insider Long” 1/4 col bitekkel mágnessel, Pengehossz: 110mm

Cikkszám: 676662 110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
168 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengehossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Bit befogó: D 6,3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Insider Long
Pengehossz 110 mm
Bit befogó D 6,3
Profil 6-szög csavarhúzó furattal; Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Teljes hossz 215 mm
Forgó sapka nem
racsnis nyéllel nem
Inkl. bitek igen
integrált Bit tár igen
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676662 110
EAN / GTIN 7610733282074
Gyártó száma PB 6465.Red

Leírás

Kivitel:

„Multicraft” markolat és rögzülő betolható tár C 6,3 bittel. Befogó erős állandó mágnessel.
„Insider“ markolat és rögzülő betolható tár. Befogó erős állandó mágnessel.

Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 szárral.

Tartalma:

1-1 bit:
hornyoshoz, 675300 sz. méret: 4; 5,5; 6.
Phillipshez, 675281 sz. méret: 1/25; 2/25.
belső Torx®-hoz, 675295 sz. méret: TX10; TX15;.