PrecisionBit készlet 11 darabos

Cikkszám: 675630
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
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
Sorozat PrecisionBits
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Lapos csavarhúzó; 6-szög rátűzőkulcs
Tartalom (db) 11
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 675630
EAN / GTIN 7610733211708
Gyártó száma C6.1968

Leírás

Tartalma:

Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675281 sz. 1-1 db 1/25; 2/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 675290 sz. 1-1 db 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 675300 sz. 1-1 db 4; 5,5 méret
Csatlakozó szár: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz