Bit táras nyél „Insider“ 1/4 col bitekkel mágnessel, Pengehossz: 15mm

Cikkszám: 676661 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
306 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengehossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Bit befogó: D 6,3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Insider
Bit befogó D 6,3
Profil 6-szög csavarhúzó furattal; Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Teljes hossz 120 mm
Forgó sapka nem
racsnis nyéllel nem
teleszkópos szárral nem
Inkl. bitek igen
integrált Bit tár igen
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 676661 15
EAN / GTIN 7610733286171
Gyártó száma 6464.RED

Leírás

Kivitel:

„Multicraft” markolat és rögzülő betolható tár C 6,3 bittel. Befogó erős állandó mágnessel.
„Insider“ markolat és rögzülő betolható tár. Befogó erős állandó mágnessel.

Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 szárral.

Tartalma:

1-1 bit:
hornyoshoz, 675300 sz. méret: 4; 5,5; 6.
Phillipshez, 675281 sz. méret: 1/25; 2/25.
belső Torx®-hoz, 675295 sz. méret: TX10; TX15; TX20.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz