Lapos PrecisionBit, 1/4 col C 6,3 4 mm

Cikkszám: 675300 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,24 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    2,70 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
421 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése PrecisionBits
Vágóél szélesség 4 mm
Élvastagság 0,6 mm
Teljes hossz 25 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675300 4
EAN / GTIN 7610733211579
Gyártó száma C6.135/2

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
Kiemelkedő rugalmasság és szívósság nagy keménység mellett a hosszú élettartam érdekében. Nagy precizitású dolgozó csúcsok a csavarban való pontos elhelyezkedés és „Anti-Cam-Out“ érdekében. A Nanobevonat egyidejűleg jelent színjelölést és attraktív korrózió elleni védelmet.

Felhasználás:

Hornyos fejű csavarokhoz DIN 3127 ill. DIN ISO 2351-1.

Szabvány:

DIN ISO 1173.

Alapanyag:

Nagy szilárdságú speciális acél maximális keménységgel különleges szívósság mellett.