Lapos bit, 1/4 col E 6,3 5,5/89 mm

Cikkszám: 674260 5,5/89
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,73 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,95 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
207 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség / teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 800/4 Z
    Vágóél szélesség 5,5 mm
    Élvastagság 1 mm
    Teljes hossz 89 mm
    Profil Lapos csavarhúzó
    Bit hatszög szár E 6,3
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 674260 5,5/89
    EAN / GTIN 4013288192325
    Gyártó száma 05059488001

    Leírás

    Kivitel:

    Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.

    Felhasználás:

    Hornyos fejű csavarokhoz DIN 3127 szerint.

    Szabvány:

    DIN ISO 1173

    Alapanyag:

    Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz