Lapos bit, 1/4 col E 6,3, Pengeszélesség / teljes hossz: 5,5mm

Cikkszám: 674260 5,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,18 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    2,65 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség / teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 800/4 Z
Vágóél szélesség 5,5 mm
Élvastagság 1 mm
Teljes hossz 50 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 674260 5,5
EAN / GTIN 4013288191786
Gyártó száma 05059330001
Gyártó Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.

Felhasználás:

Hornyos fejű csavarokhoz DIN 3127 szerint.

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz