Bit Pozidrivhoz, 1/4 col E 6,3 1/89 mm

Cikkszám: 674220 1/89
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,01 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,17 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
203 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 855/4 Z PZ
Kereszthorony méret 1
Teljes hossz 89 mm
Profil Pozidriv csavarhúzó
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674220 1/89
EAN / GTIN 4013288191892
Gyártó száma 05060029001

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
3/89-es mérettől végigmenő hatszög pengével.

Felhasználás:

Pozidriv kereszthornyú csavarokhoz DIN 3128.

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Kereszthorony méret / teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz