Csavarhúzó nyél gyorscserés befogóval 4 mm Halfmoon / HIOS bitekhez, ESD

Cikkszám: 669931
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 1013 Kraftform Micro ESD
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Teljes hossz 130 mm
    Befogó Halfmoon bit penge; HIOS bit penge
    Termék fajtája Nyél

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 669931
    EAN / GTIN 4013288168610
    Gyártó száma 05300004001

    Leírás

    Kivitel:

    Ergonomikus felépítésű többkomponensű nyél forgatható sapkával, gyorsforgató felülettel hatékony csavarozáshoz és erőkifejtő zónával. Gyorsváltó befogóval 4 mm Halfmoon bit pengék (669932 - 669935 sz.) ill. 4 mm HIOS bit pengék befogásához. Penge kiváló minőségű szerszámacélból.
    Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.

    Felhasználás:

    Elektronikai alkatrészeken végzett munkálatokhoz elektrosztatikusan veszélyeztetett területeken.

    Alkalmazható:

    669630 / 669930 sz. elektronikai csavarhúzó készletekhez

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz