Mikro elektronikai csavarhúzó készlet szövet tokban ESD 21

Cikkszám: 669930 21
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (db) Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
Tartalom (db) 21
Csavarhúzók száma 20
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Profil Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez; 6-szög dugókulcs; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz; gömbvégű fej; Csavarhúzó Microstix® csavarokhoz
Forgatható sapka igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 669930 21
EAN / GTIN 4013288194855
Gyártó száma 05135973001

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus felépítésű többkomponensű nyél forgatható sapkával, gyorsforgató felülettel hatékony csavarozáshoz és erőkifejtő zónával. Gyorsváltó befogóval 4 mm Halfmoon bit pengék (669932 - 669936) ill. 4 mm HIOS bit pengék befogásához. Penge kiváló minőségű szerszámacélból.
Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.

Felhasználás:

Elektronikai alkatrészeken végzett munkálatokhoz elektrosztatikusan veszélyeztetett területeken.
Kifejezetten alkalmas a japán csavarprofilokhoz.

Tartalma:

Csavarhúzó tartó: 1 db
Lapos penge 669932 sz.: 1–1 db 1,5; 2,5 méret
Pengék Phillips-hez, 669933 sz.: 1–1 db 000; 00; 0 méret
Hatszög penge 669934 sz.
Dugókulcs penge: 1 db 2,5 méret
Pengék Torx®-hoz 669935 sz.: 1–1 db TX1; TX2; TX3; TX4; TX5 méret
Pengék Torx Plus®-hoz 669936 sz.: 1–1 db 1IP; 2IP; 3IP; 4IP méret
Pengék Torx Plus® IPR-hez furattal: 1 db 1IPR méret
Microstix penge: 1–1 db m; 00; F; 0 méret