Penge Phillips-hez, Halfmoon, 4 mm 0

Cikkszám: 669933 0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 851/9 C
Kereszthorony méret 0
Penge ⌀ 1,8 mm
Pengehossz 20 mm
Teljes hossz 44 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Meghajtási profil Halfmoon
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 669933 0
EAN / GTIN 4013288112743
Gyártó száma 05135272001

Leírás

Kivitel:

Penge kiváló minőségű szerszámacélból.

Alkalmazható:

669931 sz. csavarhúzó tartóhoz.
669630 / 669930 sz. elektronikai csavarhúzó készletekhez

Figyelem:

További bit pengék a 669933669936 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz