Penge Phillips-hez, Halfmoon, 4 mm 00

Cikkszám: 669933 00
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 851/9 C
    Kereszthorony méret 00
    Penge ⌀ 1,8 mm
    Pengehossz 20 mm
    Teljes hossz 44 mm
    Profil Csavarhúzó Phillips-hez
    Meghajtási profil Halfmoon
    Termék fajtája Rátűzőkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 669933 00
    EAN / GTIN 4013288112729
    Gyártó száma 05135270001

    Leírás

    Kivitel:

    Penge kiváló minőségű szerszámacélból.

    Alkalmazható:

    669931 sz. csavarhúzó tartóhoz.
    669630 / 669930 sz. elektronikai csavarhúzó készletekhez

    Figyelem:

    További bit pengék a 669933669936 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz