{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kereszthorony méret | 2 | |
Csavar ⌀-höz | 3,1 − 5,2 mm | |
Pengehossz | 100 mm | |
Teljes hossz | 205 mm | |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 10 mm | |
Profil | Csavarhúzó Phillips-hez | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 667690 2 | |
EAN / GTIN | 4045197923158 | |
Gyártó száma | 667690 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel, Kereszthorony méret: 2
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
9,44 €
6,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 269 darabszám azonnal szállítható
4,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Csavarhúzó Phillips-hez | Csavarhúzó Phillips-hez |
Csavar ⌀-höz | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 – 5,2 mm |
Teljes hossz | 205 mm | 207 mm |
Pengehossz | 100 mm | 100 mm |
Kereszthorony méret | 2 | 2 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |