{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kereszthorony méret | 2 | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Csavar ⌀-höz | 3,1 − 5,2 mm | |
Pengehossz | 100 mm | |
Teljes hossz | 205 mm | |
Penge hegye | fekete | |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 10 mm | |
Profil | Csavarhúzó Phillipshez | |
Szár kivitele | kerek | |
Ütőfej | nem | |
Nyél anyaga | 2K-Haptoprene | |
Felület | nikkelezett, krómozott | |
Működtető hatszög | igen | |
Marok csavarhúzók | nem | |
Csökkent penge ⌀ elöl | nem | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 667702 2 | |
EAN / GTIN | 4067263013587 | |
Gyártó száma | 667702 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel 2
érdeklődés szerint
Raktáron
2 252 darabszám azonnal szállítható
9,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
247 darabszám azonnal szállítható
9,44 €
6,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
513 darabszám azonnal szállítható
5,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Csavarhúzó Phillipshez | Csavarhúzó Phillips-hez | Csavarhúzó Phillips-hez |
Csavar ⌀-höz | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 |
Teljes hossz | 205 | 205 | 205 |
Pengehossz | 100 | 100 | 100 |
Kereszthorony méret | 2 | 2 | 2 |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 10 | 10 | 10 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó |