{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 160 iS | |
Pengeszélesség b | 4 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Élvastagság a | 0,8 mm | |
Pengehossz | 100 mm | |
Teljes hossz | 198 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 663200 4 | |
EAN / GTIN | 4013288160102 | |
Gyártó száma | 05006441001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lapos villanyszerelő csavarhúzó, csökkentett penge ⌀-vel, Kraftform nyéllel teljesen szigetelt 4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
400 darabszám azonnal szállítható
12,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
794 darabszám azonnal szállítható
3,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 198 | 207 |
Pengehossz | 100 | 100 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pengeszélesség b | 4 | 4 |
Élvastagság a | 0,8 | 0,8 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |