Lapos villanyszerelő csavarhúzó teljesen szigetelt, Pengeszélesség b: 4mm

Cikkszám: 663301 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 759 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 4 mm
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Élvastagság a 0,8 mm
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 207 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 663301 4
EAN / GTIN 4062406059699
Gyártó száma 663301 4

Leírás

Kivitel:

Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.
Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Penge erősen ötvözött szerszámacélból. 5,5 mérettől = a szigetelés külső ⌀-je azonos az él szélességével (kedvező szűk helyen végzett munkáknál).
Pengék kúpos élekkel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse. Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.
A leghosszabb élettartam a villanyszerelő csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzóméret kiválasztásával.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz