Kivitel:
Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.
Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Pengék kúpos élekkel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse. Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.
Penge erősen ötvözött speciális acélból, kúpos éllel, cinkfoszfátozott. Csökkentett penge ⌀ integrált védőszigeteléssel mélyen lévő csavaros és rugós elemekhez (penge ⌀ = szigetelés ⌀ a penge elülső részén).
Felhasználás:
Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.
A leghosszabb élettartam a villanyszerelő csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja. (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzóméret kiválasztásával.