{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 160 iS | |
Pengeszélesség b | 5,5 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Élvastagság a | 1 mm | |
Pengehossz | 125 mm | |
Teljes hossz | 223 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 663200 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288192431 | |
Gyártó száma | 05006442001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Lapos villanyszerelő csavarhúzó, csökkentett penge ⌀-vel, Kraftform nyéllel teljesen szigetelt 5,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
339 darabszám azonnal szállítható
14,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 127 darabszám azonnal szállítható
4,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 223 | 232 |
Pengehossz | 125 | 125 |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pengeszélesség b | 5,5 | 5,5 |
Élvastagság a | 1 | 1 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |