Szerszámos kocsi 4 fiókkal

Cikkszám: 6627550
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Műhelykocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6627550
    EAN / GTIN 4010886662755
    Gyártó száma 6627550
    L-szám L60160 408

    Leírás

    Leírás:

    Korpusz:
    Méretek: Magasság 930 x szélesség 625 x mélység 400 mm
    Teljesen zárható a kétoldali fém lamellákkal
    Munkaplatform ABS műanyagból készült borítással
    Kormányozható és könnyen irányítható a hajtókormányos fogantyúnak köszönhetően
    Az oldalfalak 10 x 38 mm-es Euro perforációval a kampók és szerszámok rögzítéséhez
    Biztonság a sarokvédelem és a személyek és a környezet teljes körű ütésvédelme miatt
    Acéllemez, korrózió- és karcálló porszórt bevonatú, GEDORE kék
    Szekrények:
    Központi zárás hengerzárral
    4 széles fiók (Sz 480 x D 325 x H 45 mm), minden fiók mindkét oldalon kihúzható
    1 nagy kapacitású tárolórekesz az alapban
    Golyóscsapágyazott vezetősínek, középső és végállásokkal
    Hosszanti és keresztirányú elválasztókkal testre szabható (külön-külön is kapható)
    Tartóképesség fiókonként 20 kg
    Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék színben
    GEDORE kocsi:
    Teljes teherbírás 300 kg
    2 GEDORE nagy teherbírású kerék görgős csapágyazással (fix görgők Ø 140 mm)
    2 GEDORE könnyű kerék golyóscsapágyazással (lengőkerekek Ø 100 mm), az egyik teljes fékkel
    GEDORE trapéz alakú tengelykialakítás biztosítja a sima futást még maximális terhelés mellett is: Sima futás, manőverezhetőség és iránystabilitás
    Kiegészítők:
    8 hosszirányú (LT) és 2 keresztirányú (QT) osztószerkezet horganyzott acéllemezből
    Opciók:
    Optimálisan felszerelhető GEDORE szerszámmodulokkal (No. 1500 ES/1500 CT)
    Szükség szerint bővíthető a GEDORE 1430-as számú hosszabbító ládával
    Speciális színek és változatok kérésre
    Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.

    Jellemző:

    • Méret (H x B x H): 400 mm x 625 mm x 930 mm
    • Kerekek száma: 4
    • A hosszirányú osztók száma: 3
    • Keresztirányú osztók száma: 2
    • Fiókok száma: 4
    • Munkamagasság: 930
    • Kialakítás: Mindkét oldalon kihúzható fiókok
    • Fix görgők átmérője [2x]: 140
    • Szín: RAL 5017
    • Teljes szélesség [mm]: 625 mm
    • Teljes magasság [mm]: 930 mm
    • Teljes hossz [mm]: 400 mm
    • Görgő átmérője fékkel (2x): 100
    • Anyag: Acéllemez
    • Felület: porszórtan bevonva
    • RAL szín: Kék
    • Fiók típusa:
      • 4x H. x Sz. x M. x D. = 45 x 480 x 325 mm
      • plusz nagyméretű tárolórekesz
    • Statikus terhelhetőség [kg]: 300 kg
    • Teherbírás fiókonként [kg]: 20 kg
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • zárható: igen
    • Egyedi kihúzásgátló: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz