Leírás:
Különösen alkalmas a 1580-as szerszámos kocsihoz való rögzítésre
Acéllemez, korrózió- és karcálló porszórt bevonat, GEDORE kék
Test:
Méretek: H 305 x Sz 625 x D 400 mm
Polc ABS műanyagból
Személy- és környezetbiztonság a körkörös élvédelemnek köszönhetően
Szekrények:
Központi zárás hengerzárral
3 széles fiók (Sz 480 x M 325 mm) teljes kihúzással, kivehető
Biztonságos zárás fiókonként, egykezes működtetés
Golyóscsapágyazott vezetősínek
Megfelelő hosszanti és keresztirányú elválasztókkal (egyenként is rendelhető)
Tartóképesség fiókonként 40 kg
Kiegészítők:
6 hosszirányú (LT) és 2 keresztirányú (QT) osztóelem horganyzott acéllemezből
Opciók:
Optimális összeszerelés GEDORE szerszámmodulokkal (No. 1500 ES/1500 CT)
Speciális színek és változatok kérésre
Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.
Jellemző:
- Méret (H x B x H): 305 mm x 625 mm x 400 mm
- A hosszirányú osztók száma: 3
- Keresztirányú osztók száma: 2
- Fiókok száma: 3
- Szín: GEDORE kék
- Teljes szélesség [mm]: 625 mm
- Teljes magasság [mm]: 305 mm
- Teljes hossz [mm]: 400 mm
- Anyag: Acéllemez
- Felület: porszórtan bevonva
- Teherbírás fiókonként [kg]: 40 kg
- Használat/alkalmazás: alkalmas a 1580-as szerszámos kocsihoz való rögzítésre
- 1000 V szigetelt: nincs
- zárható: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs