80 x 40 mm-es kereszt elválasztó

Cikkszám: 5325760
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Tárolópolc

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5325760
    EAN / GTIN 4010886532577
    Gyártó száma 5325760
    L-szám L60160 955

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmas az 1580-as számhoz
    3 különböző hosszúságban, a hosszanti elválasztókhoz illeszkedve
    Horganyzott acéllemezből készült.

    Jellemző:

    • Teljes magasság [mm]: 40 mm
    • Teljes hossz [mm]: 80 mm
    • Anyag: Acéllemez
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz