Hosszirányú elválasztó 317 x 42 mm

Cikkszám: 5325840
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Polc felosztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5325840
EAN / GTIN 4010886532584
Gyártó száma 5325840
L-szám L60160 4215

Leírás

Leírás:

2 különböző magasságban. A zárójelben lévő adatok az osztható fiókokra vonatkoznak
5 különböző hosszúságban a különböző fiókmélységekhez
Horganyzott acéllemezből készült.

Jellemző:

  • Alkalmas modellekhez: 1580
  • Teljes magasság [mm]: 42 mm
  • Teljes hossz [mm]: 317 mm
  • Anyag: Acéllemez
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz