Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel és üthető véggel, Pengeszélesség b: 4,5mm

Cikkszám: 660300 4,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
738 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 932 A
Pengeszélesség b 4,5 mm
Élvastagság a 0,8 mm
Pengehossz 90 mm
Teljes hossz 188 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 8 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 660300 4,5
EAN / GTIN 4013288018014
Gyártó száma 05018262001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból integrált puha zónákkal és üthető véggel (12 és 14 méret puha zónák nélkül; 3,5 méret üthető vég és átmenő penge nélkül).
6-szög penge a nyél végéig átmenő, szívós, speciális acélból. 4,5-es mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez, nikromatt krómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel és üthető véggel, Pengeszélesség b: 4,5mm

Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel és üthető véggel, Pengeszélesség b: 4,5mm

érdeklődés szerint
Raktáron
738 darabszám azonnal szállítható
6,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
645 darabszám azonnal szállítható
4,22 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil Lapos csavarhúzó Lapos csavarhúzó
Teljes hossz 188 mm 192 mm
Pengehossz 90 mm 90 mm
Pengeszélesség b 4,5 mm 4,5 mm
Élvastagság a 0,8 mm 0,8 mm
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz