Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel és üthető véggel 3,5 mm

Cikkszám: 660300 3,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
252 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 932 A
Pengeszélesség b 3,5 mm
Élvastagság a 0,6 mm
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 161 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 660300 3,5
EAN / GTIN 4013288018007
Gyártó száma 05018260001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból integrált puha zónákkal és üthető véggel (12 és 14 méret puha zónák nélkül; 3,5 méret üthető vég és átmenő penge nélkül).
6-szög penge a nyél végéig átmenő, szívós, speciális acélból. 4,5-es mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez, nikromatt krómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz