{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pengeszélesség b | 3,5 mm | |
Élvastagság a | 0,6 mm | |
Pengehossz | 90 mm | |
Teljes hossz | 180 mm | |
Penge hegye | fekete | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Szár kivitele | kerek | |
Ütőfej | nem | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Nyél anyaga | 2K-Haptoprene | |
Felület | Nikkelezett és krómozott | |
Működtető hatszög | nem | |
Végigmenő penge | nem | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 660032 3,5 | |
EAN / GTIN | 4067263013440 | |
Gyártó száma | 660032 3,5 |