{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Schneidenbreite b | 2,5 mm | |
Schneidenstärke a | 0,4 mm | |
Klingenlänge | 80 mm | |
ganze Länge | 162 mm | |
Klingenspitze | schwarz | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Ausführung Schaft | rund | |
Schlagkappe | nein | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Werkstoff Griff | 2K-Haptoprene | |
Oberfläche | vernickelt und verchromt | |
Betätigungssechskant | nein | |
durchgehende Klinge | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Cikkszám | 660032 2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263013433 | |
Gyártó száma | 660032 2,5 |