Torque cserélhető penge, Torx Plus® 7IP

Cikkszám: 659996 7IP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
227 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx Plus® profil 7IP
Teljes hossz 175 mm
Forgatónyomaték 0,9 Nm
Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Penge ⌀ 6,3 mm
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659996 7IP
EAN / GTIN 2050001930583
Gyártó száma 29007

Leírás

Alkalmazható:

659990 sz. nyomaték csavarhúzó készlet.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Torx Plus® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz