Nyomaték-csavarhúzó készlet „Dinaplus” 15

Cikkszám: 659990 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±6

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Meghúzási irány Jobbos meghúzás
    Nyomaték mérési pontossága ±6 %
    Sorozat Dinaplus
    Nyomatéktartomány 0,6 Nm - 5 Nm
    Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
    Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
    Csatlakozó forma cserélhető penge
    Méréstechnika mechanikus
    Jegyzőkönyvezhető adatok nem
    A kioldási érték beállítása előbeállítva
    Visszajelzés kioldó
    Átkapcsolható leolvasás Nm
    Mérési eljárás Forgatónyomaték
    A kioldási értékállíthatósága nem állítható
    Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 659990 15
    EAN / GTIN 2050001890184
    Gyártó száma PKITDP00000

    Leírás

    Kivitel:

    Nyomaték csavarhúzó eloxált alumíniumból. Könnyen használható, beállítás nem szükséges, mivel az a penge behelyezésekor automatikusan megtörténik – minden penge rendelkezik egy pontosan előre beállított nyomatékértékkel. A penge színes gyűrűvel rendelkezik a helyes profilméret gyors megtalálása érdekében.

    Felhasználás:

    TX6/6IP – 0,6 Nm; TX7/7IP – 0,9 Nm; TX8/8IP – 1,2 Nm; TX9/9IP – 1,4 Nm; TX10/10IP – 2,0 Nm; TX15/15IP – 3,0 Nm; TX20/20IP – 5,0 Nm.

    Tartalom:

    1-1 db 659995 sz. penge: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20 méret
    1-1 db 659996 sz. penge: 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP méret
    Nyomaték csavarhúzó nyél 659991 sz.: 1 db

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz