Torque cserélhető penge, Torx® TX8

Cikkszám: 659995 TX8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
344 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX8
Teljes hossz 175 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Forgatónyomaték 1,2 Nm
Penge ⌀ 6,3 mm
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659995 TX8
EAN / GTIN 2050001930521
Gyártó száma 27008

Leírás

Alkalmazható:

659990 sz. nyomaték csavarhúzó készlethez.