Torque cserélhető penge, Torx Plus® 9IP

Cikkszám: 659996 9IP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
259 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx Plus® profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Torx Plus® profil 9IP
Teljes hossz 175 mm
Forgatónyomaték 1,4 Nm
Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Penge ⌀ 6,3 mm
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659996 9IP
EAN / GTIN 2050001930606
Gyártó száma 29009

Leírás

Alkalmazható:

659990 sz. nyomaték csavarhúzó készlet.