Nyomaték csavarhúzó nyél, Maximális nyomaték: 500cNm

Cikkszám: 659991 500
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (cNm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 500 cNm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±6 %
Sorozat Dinaplus
Teljes hossz L 131,4 mm
Nyomatéktartomány 60 cNm - 500 cNm
Nyomatéktartomány 0,6 Nm - 5 Nm
Kioldás jelzése tapintásos
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma cserélhető penge
Méréstechnika mechanikus
Fixen beállított nyomaték igen
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása előbeállítva
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága előbeállítva
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 659991 500
EAN / GTIN 2050001922328
Gyártó száma 26000
Gyártó S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Leírás

Alkalmazható:

Torx®-hoz való 659995 sz. és Torx Plus®-hoz való 659996 sz. cserélhető pengékhez, valamint 659990 sz. készlethez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz