Torque cserélhető penge, Torx® TX6

Cikkszám: 659995 TX6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
292 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX6
Teljes hossz 175 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Forgatónyomaték 0,6 Nm
Penge ⌀ 6,3 mm
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659995 TX6
EAN / GTIN 2050001930507
Gyártó száma 27006

Leírás

Alkalmazható:

659990 sz. nyomaték csavarhúzó készlethez.