Torque cserélhető penge, Torx® TX10

Cikkszám: 659995 TX10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
187 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX10
Teljes hossz 175 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Forgatónyomaték 2 Nm
Penge ⌀ 6,3 mm
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659995 TX10
EAN / GTIN 2050001930545
Gyártó száma 27010

Leírás

Alkalmazható:

659990 sz. nyomaték csavarhúzó készlethez.