{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Magasság H | 212 mm | |
R1 méret | 91 mm | |
R2 méret | 212 mm | |
Maximális bemeneti kapacitás | 275 Nm | |
Nyomaték-áttétel / effektív erő-sokszorozás | 1:25,5 | |
Javasolt nyomatékkulcs / meghúzási tartomány | 300 Nm | |
Megtámasztó eszköz (reakciólemezek) | 1 | |
Meghajtó négyszög | 1.1/2 coll | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
⌀ D | 119 mm | |
Súly | 9,3 kg | |
Visszacsapás gátló | igen | |
Túlterhelés elleni védelem | igen | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 659980 7000 | |
EAN / GTIN | 5060207567572 | |
Gyártó száma | 180216 |