Nyomatéksokszorozó 1300 mérettől műanyag kofferben 1300 Nm

Cikkszám: 659980 1300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális kimeneti kapacitás (Nm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 398 mm
Magasság H 103 mm
R1 méret 77 mm
R2 méret 212 mm
Mérési pontosság 4 %
Maximális kimeneti kapacitás 1 300 Nm
Maximális bemeneti kapacitás 260 Nm
Nyomaték-áttétel / effektív erő-sokszorozás 1:5
Javasolt nyomatékkulcs / meghúzási tartomány 300 Nm
Megtámasztó eszköz (reakciólemezek) 2
Meghajtó négyszög 3/4 coll
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
⌀ D 108 mm
Súly 3,8 kg
Méréstechnika mechanikus
Visszacsapás gátló nem
Túlterhelés elleni védelem igen
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659980 1300
EAN / GTIN 5060207560108
Gyártó száma 17220

Leírás

Kivitel:

Mechanikus, kézzel működtetett nyomatéksokszorozó csavarok ellenőrzött meghúzásához. Sokszorozó és megtámasztás kiváló minőségű acélból. Túlterhelés elleni védelemmel a meghajtás megóvása érdekében. Bemeneti meghajtás belső négyszöggel olyan meghajtó szerszámokhoz, mint racsni, keresztmarkolat, nyomatékkulcs. Hasznos a nyomatékkulccsal történő működtetés, hogy ezáltal ellenőrizhető legyen a szerszámok maximális terhelhetősége és a csavar meghúzási nyomatéka. Kimeneti meghajtás külső négyszöggel dugókulcs-fejek csatlakoztatásához (elsősorban a nagy meghúzási nyomatékok miatt javasolt a gépi dugókulcsok alkalmazása).
A rendkívül precíz megmunkálású hajtómű köszörült fogaskerekekkel és hónolt furatokkal pontos és mindig ismételhető nyomatékátvitelt biztosít. Egyedülálló, legalább ±4%-os pontosság. Nagyon kompakt és könnyű felépítés, rendkívül hosszú élettartamú és alacsony karbantartási igényű.
Szállítás műanyag kofferben.

Előny:

A nyomatéksokszorozók kis erőkaron nagy forgatónyomaték átvitelét teszik lehetővé.

Figyelem:

Alternatív megtámasztó szerkezet a 659980 sz. 2000 mérethez és 7000 mérethez külön ajánlatkérésre kapható. A 659980 sz. 2000 méret külön ajánlatkérésre elektronikus mért érték jeladóval kapható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz