Nyomatéksokszorozó 1300 mérettől műanyag kofferben 1000 Nm

Cikkszám: 659980 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális kimeneti kapacitás (Nm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hossz L 273 mm
    Magasság H 63 mm
    R1 méret 55 mm
    R2 méret 143 mm
    Mérési pontosság 4 %
    Maximális bemeneti kapacitás 200 Nm
    Nyomaték-áttétel / effektív erő-sokszorozás 1:5
    Javasolt nyomatékkulcs / meghúzási tartomány 250 Nm
    Megtámasztó eszköz (reakciólemezek) 2
    Meghajtó négyszög 3/4 coll
    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    ⌀ D 65 mm
    Súly 1,5 kg
    Méréstechnika mechanikus
    Visszacsapás gátló nem
    Túlterhelés elleni védelem igen
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 659980 1000
    EAN / GTIN 5060207565622
    Gyártó száma 180260

    Leírás

    Kivitel:

    Mechanikus, kézzel működtetett nyomatéksokszorozó csavarok ellenőrzött meghúzásához. Sokszorozó és megtámasztás kiváló minőségű acélból. Túlterhelés elleni védelemmel a meghajtás megóvása érdekében. Bemeneti meghajtás belső négyszöggel olyan meghajtó szerszámokhoz, mint racsni, keresztmarkolat, nyomatékkulcs. Hasznos a nyomatékkulccsal történő működtetés, hogy ezáltal ellenőrizhető legyen a szerszámok maximális terhelhetősége és a csavar meghúzási nyomatéka. Kimeneti meghajtás külső négyszöggel dugókulcs-fejek csatlakoztatásához (elsősorban a nagy meghúzási nyomatékok miatt javasolt a gépi dugókulcsok alkalmazása).
    A rendkívül precíz megmunkálású hajtómű köszörült fogaskerekekkel és hónolt furatokkal pontos és mindig ismételhető nyomatékátvitelt biztosít. Egyedülálló, legalább ±4%-os pontosság. Nagyon kompakt és könnyű felépítés, rendkívül hosszú élettartamú és alacsony karbantartási igényű.

    Előny:

    A nyomatéksokszorozók kis erőkaron nagy forgatónyomaték átvitelét teszik lehetővé.

    Figyelem:

    Alternatív megtámasztó szerkezet a 659980 sz. 2000 mérethez és 7000 mérethez külön ajánlatkérésre kapható. A 659980 sz. 2000 méret külön ajánlatkérésre elektronikus mért érték jeladóval kapható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz