{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Magasság H | 150 mm | |
R1 méret | 74 mm | |
R2 méret | 165 mm | |
Mérési pontosság | 4 % | |
Maximális kimeneti kapacitás | 2 000 Nm | |
Maximális bemeneti kapacitás | 74 Nm | |
Nyomaték-áttétel / effektív erő-sokszorozás | 1:27 | |
Javasolt nyomatékkulcs / meghúzási tartomány | 100 Nm | |
Megtámasztó eszköz (reakciólemezek) | 1 | |
Meghajtó négyszög | 1 coll | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
⌀ D | 72 mm | |
Súly | 3,2 kg | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Visszacsapás gátló | igen | |
Túlterhelés elleni védelem | igen | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 659980 2000 | |
EAN / GTIN | 5060207567558 | |
Gyártó száma | 180214 |