iTorque® nyomaték csavarhúzó digitális kijelzővel 500 cNm

Cikkszám: 659935 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 59,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±6
  • Bit befogó: D 6,3; F 6,3
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése iTorque®
Maximális nyomaték 500 cNm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±6 %
Bit befogó D 6,3; F 6,3
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Sorozat iTorque®
Teljes hossz L 134 mm
Nyomatéktartomány 100 cNm - 500 cNm
Nyomatéktartomány 1 Nm - 5 Nm
Felbontás 1 cNm
40 mm
Kijelzés digitális
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma cserélhető penge
Méréstechnika mechanikus
Fixen beállított nyomaték nem
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása digitális, állítható
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfin
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa CR1220 MFR FH
Kémiai összetétel Lítium
Súly 372 g
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659935 500
EAN / GTIN 4010995368883
Gyártó száma 36888

Leírás

Kivitel:

A kiváló minőségű, kényelmes fém-műanyag markolat ergonomikus munkavégzést és a beállított nyomaték könnyű átvitelét teszi lehetővé. Egyszerűen és gyorsan leolvasható ill. beállítható a nagyméretű digitális kijelzőn. Automatikus lekapcsolás 15 másodperc után (az akkumulátor élettartama legalább 1 év). Az akkumulátor a gyárban, vagy egy újrakalibrálás során kicserélhető. Átkapcsolható kijelzés Nm, lbfin között. A 659932 sz. bitbefogóval 1/4 col bitek befogásához.
Mértékegységek: Nm, lbfin

Előny:

Az integrált számláló funkció rögzíti a felhasználást és ezáltal megkönnyíti a vizsgálóeszköz felügyeletét.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Ellenőrzött csavarozáshoz megadott nyomatékkal.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Figyelem:

További cserélhető pengéket a 659940659946 sz. alatt talál.
A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek