Torque cserélhető penge Pozidriv 1

Cikkszám: 659941 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Torque cserélhető penge
Kereszthorony méret 1
Teljes hossz 175 mm
Hasznos hossz 42 mm
Profil Pozidriv csavarhúzó
Színjelölés világoskék
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659941 1
EAN / GTIN 4010995261481
Gyártó száma 26148

Leírás

Kivitel:

Színjelölés: Világoskék

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott. A pontos mérettartás érdekében Chrom Top hegyek.

Alkalmazható:

A 659930 sz. max. 800-as méretű, 659935 és 659945 sz. nyomaték csavarhúzóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban