Torque cserélhető penge Phillips-hez 1

Cikkszám: 659940 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Torque cserélhető penge
Kereszthorony méret 1
Teljes hossz 175 mm
Hasznos hossz 42 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Színjelölés sötétkék
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659940 1
EAN / GTIN 4010995260583
Gyártó száma 26058

Leírás

Kivitel:

Színjelölés: Sötétkék

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott. A pontos mérettartás érdekében Chrom Top hegyekkel.

Alkalmazható:

A 659930 sz. max. 800-as méretű, 659935 és 659945 sz. nyomaték csavarhúzóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz