Torque cserélhető penge Phillips-hez, Kereszthorony méret: 0

Cikkszám: 659940 0
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Torque cserélhető penge
Kereszthorony méret 0
Teljes hossz 175 mm
Hasznos hossz 42 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Színjelölés sötétkék
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 659940 0
EAN / GTIN 4010995261979
Gyártó száma 26197
Gyártó Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Kivitel:

Színjelölés: Sötétkék

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott. A pontos mérettartás érdekében Chrom Top hegyekkel.

Alkalmazható:

A 659930 sz. max. 800-as méretű, 659935 és 659945 sz. nyomaték csavarhúzóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz